KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
1
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.08、上限:0.16
歯幅E(mm)
10
歯先円直径D(Φmm)
38
基準円直径C(Φmm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563635
SSAG1-36J10
0.073
10
4
1.8
¥
5,090
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563644
SSAG1-36J12
0.07
12
4
1.8
¥
6,120
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563653
SSAG1-36J14
0.067
14
5
2.3
¥
6,120
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563669
SSAG1-36J15
0.065
15
5
2.3
¥
6,120
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563678
SSAG1-36J16
0.063
16
5
2.3
¥
6,120
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください