SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール1歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)10歯先円直径D(Φmm)52基準円直径C(Φmm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43563757SSAG1-50J100.151041.8
6,030
取扱い終了
返品不可
43563766SSAG1-50J120.141241.8
7,060
取扱い終了
返品不可
43563775SSAG1-50J140.141452.3
7,060
取扱い終了
返品不可
43563784SSAG1-50J150.141552.3
7,060
取扱い終了
返品不可
43563793SSAG1-50J160.141652.3
7,060
取扱い終了
返品不可
43563809SSAG1-50J170.131762.8
7,060
取扱い終了
返品不可
43563818SSAG1-50J180.131862.8
7,060
取扱い終了
返品不可
43563827SSAG1-50J190.131962.8
7,060
取扱い終了
返品不可
43563836SSAG1-50J200.132062.8
7,060
取扱い終了
返品不可
43563845SSAG1-50J220.122262.8
7,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする