KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
2.5
歯数
15
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
0.18
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
15
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
25
歯先円直径D(Φmm)
42.5
キー溝幅(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
37.5
キー溝深さ
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563854
SSAG2.5-15J15
¥
4,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください