KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
2.5
歯数
18
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
25
歯先円直径D(Φmm)
50
基準円直径C(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563888
SSAG2.5-18J15
0.28
15
5
2.3
¥
5,270
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563897
SSAG2.5-18J16
0.27
16
5
2.3
¥
6,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563906
SSAG2.5-18J17
0.26
17
6
2.8
¥
6,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563915
SSAG2.5-18J18
0.26
18
6
2.8
¥
6,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563924
SSAG2.5-18J19
0.25
19
6
2.8
¥
6,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください