曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2.5歯数20仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)55基準円直径C(Φmm)50内容量1個
全6種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43563933SSAG2.5-20J150.351552.3
5,600
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563949SSAG2.5-20J160.341652.3
6,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563958SSAG2.5-20J170.341762.8
6,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563967SSAG2.5-20J180.331862.8
6,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563976SSAG2.5-20J190.331962.8
6,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563985SSAG2.5-20J200.322062.8
6,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする