KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
2.5
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)
25
歯先円直径D(Φmm)
95
基準円直径C(Φmm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564168
SSAG2.5-36J20
1.18
20
6
2.8
¥
9,660
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564177
SSAG2.5-36J22
1.17
22
6
2.8
¥
11,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564186
SSAG2.5-36J25
1.15
25
8
3.3
¥
11,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564195
SSAG2.5-36J28
1.12
28
8
3.3
¥
11,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564204
SSAG2.5-36J30
1.1
30
8
3.3
¥
11,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564213
SSAG2.5-36J32
1.08
32
10
3.3
¥
11,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564229
SSAG2.5-36J35
1.05
35
10
3.3
¥
11,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564238
SSAG2.5-36J40
0.99
40
12
3.3
¥
11,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください