曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2歯数18仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)40基準円直径C(Φmm)36内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564475SSAG2-18J100.151041.8
4,470
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564484SSAG2-18J120.141241.8
5,550
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564493SSAG2-18J140.131452.3
5,550
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564509SSAG2-18J150.131552.3
5,550
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする