曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)54基準円直径C(Φmm)50内容量1個
全7種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564545SSAG2-25J150.281552.3
5,230
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564554SSAG2-25J160.271652.3
6,360
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564563SSAG2-25J170.271762.8
6,360
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564579SSAG2-25J180.271862.8
6,360
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564588SSAG2-25J190.261962.8
6,360
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564597SSAG2-25J200.262062.8
6,360
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564606SSAG2-25J220.252262.8
6,360
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする