KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
2
歯数
32
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)
20
歯先円直径D(Φmm)
68
基準円直径C(Φmm)
64
内容量
1個
全6種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
18
19
20
22
25
28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564694
SSAG2-32J18
0.46
18
6
2.8
¥
6,180
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564703
SSAG2-32J19
0.46
19
6
2.8
¥
7,890
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564719
SSAG2-32J20
0.45
20
6
2.8
¥
7,890
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564728
SSAG2-32J22
0.44
22
6
2.8
¥
7,890
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564737
SSAG2-32J25
0.42
25
8
3.3
¥
7,890
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564746
SSAG2-32J28
0.4
28
8
3.3
¥
7,890
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください