KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
2
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)
20
歯先円直径D(Φmm)
76
基準円直径C(Φmm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564755
SSAG2-36J18
0.6
18
6
2.8
¥
6,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564764
SSAG2-36J19
0.59
19
6
2.8
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564773
SSAG2-36J20
0.59
20
6
2.8
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564789
SSAG2-36J22
0.58
22
6
2.8
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564798
SSAG2-36J25
0.56
25
8
3.3
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564807
SSAG2-36J28
0.54
28
8
3.3
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564816
SSAG2-36J30
0.52
30
8
3.3
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564825
SSAG2-36J32
0.51
32
10
3.3
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください