曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2歯数40仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)20歯先円直径D(Φmm)84基準円直径C(Φmm)80内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564834SSAG2-40J180.751862.8
7,510
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564843SSAG2-40J190.741962.8
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564859SSAG2-40J200.742062.8
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564868SSAG2-40J220.732262.8
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564877SSAG2-40J250.712583.3
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564886SSAG2-40J280.692883.3
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564895SSAG2-40J300.673083.3
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564904SSAG2-40J320.6632103.3
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564913SSAG2-40J350.6335103.3
9,220
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする