KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
2
歯数
50
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)
20
歯先円直径D(Φmm)
104
基準円直径C(Φmm)
100
内容量
1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564929
SSAG2-50J18
1.19
18
6
2.8
¥
9,510
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564938
SSAG2-50J19
1.19
19
6
2.8
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564947
SSAG2-50J20
1.18
20
6
2.8
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564956
SSAG2-50J22
1.17
22
6
2.8
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564965
SSAG2-50J25
1.15
25
8
3.3
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564974
SSAG2-50J28
1.13
28
8
3.3
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564983
SSAG2-50J30
1.12
30
8
3.3
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43564999
SSAG2-50J32
1.1
32
10
3.3
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565008
SSAG2-50J35
1.08
35
10
3.3
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565017
SSAG2-50J40
1.03
40
12
3.3
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565026
SSAG2-50J45
0.98
45
14
3.8
¥
11,220
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください