曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール3歯数18仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)60基準円直径C(Φmm)54内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565139SSAG3-18J150.51552.3
6,420
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565148SSAG3-18J160.491652.3
7,670
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565157SSAG3-18J170.481762.8
7,670
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565166SSAG3-18J180.481862.8
7,670
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565175SSAG3-18J190.471962.8
7,670
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565184SSAG3-18J200.462062.8
7,670
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565193SSAG3-18J220.452262.8
7,670
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする