KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
3
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)
30
歯先円直径D(Φmm)
66
基準円直径C(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43565209
SSAG3-20J15
0.62
15
5
2.3
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565218
SSAG3-20J16
0.62
16
5
2.3
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565227
SSAG3-20J17
0.61
17
6
2.8
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565236
SSAG3-20J18
0.6
18
6
2.8
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565245
SSAG3-20J19
0.6
19
6
2.8
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565254
SSAG3-20J20
0.59
20
6
2.8
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565263
SSAG3-20J22
0.57
22
6
2.8
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565279
SSAG3-20J25
0.54
25
8
3.3
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください