KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
3
歯数
25
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)
30
歯先円直径D(Φmm)
81
基準円直径C(Φmm)
75
内容量
1個
全6種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
20
22
25
28
30
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43565288
SSAG3-25J20
0.96
20
6
2.8
¥
8,350
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565297
SSAG3-25J22
0.95
22
6
2.8
¥
10,090
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565306
SSAG3-25J25
0.92
25
8
3.3
¥
10,090
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565315
SSAG3-25J28
0.89
28
8
3.3
¥
10,090
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565324
SSAG3-25J30
0.87
30
8
3.3
¥
10,090
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565333
SSAG3-25J32
0.84
32
10
3.3
¥
10,090
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください