KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
3
歯数
30
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.12、上限:0.22
歯幅E(mm)
30
歯先円直径D(Φmm)
96
基準円直径C(Φmm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43565349
SSAG3-30J20
1.42
20
6
2.8
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565358
SSAG3-30J22
1.4
22
6
2.8
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565367
SSAG3-30J25
1.38
25
8
3.3
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565376
SSAG3-30J28
1.35
28
8
3.3
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565385
SSAG3-30J30
1.33
30
8
3.3
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565394
SSAG3-30J32
1.3
32
10
3.3
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565403
SSAG3-30J35
1.26
35
10
3.3
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565419
SSAG3-30J40
1.19
40
12
3.3
¥
11,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください