KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
18
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
歯先円直径D(Φmm)
80
基準円直径C(Φmm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43565787
SSAG4-18J20
1.17
20
6
2.8
¥
9,780
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565796
SSAG4-18J22
1.15
22
6
2.8
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565805
SSAG4-18J25
1.12
25
8
3.3
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565814
SSAG4-18J28
1.08
28
8
3.3
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565823
SSAG4-18J30
1.05
30
8
3.3
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください