KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
25
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
歯先円直径D(Φmm)
108
基準円直径C(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43565909
SSAG4-25J20
2.36
20
6
2.8
¥
13,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565918
SSAG4-25J22
2.34
22
6
2.8
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565927
SSAG4-25J25
2.3
25
8
3.3
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565936
SSAG4-25J28
2.26
28
8
3.3
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565945
SSAG4-25J30
2.24
30
8
3.3
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565954
SSAG4-25J32
2.2
32
10
3.3
¥
15,860
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565963
SSAG4-25J35
2.15
35
10
3.3
¥
15,860
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565979
SSAG4-25J40
2.06
40
12
3.3
¥
15,860
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43565988
SSAG4-25J45
1.95
45
14
3.8
¥
16,140
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください