SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565997SSAG4-30J203.452062.8
16,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566006SSAG4-30J223.432262.8
18,230
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566015SSAG4-30J253.392583.3
18,230
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566024SSAG4-30J283.352883.3
18,230
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566033SSAG4-30J303.323083.3
18,230
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566049SSAG4-30J323.2932103.3
18,690
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566058SSAG4-30J353.2435103.3
18,690
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566067SSAG4-30J403.1440123.3
18,690
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566076SSAG4-30J453.0445143.8
18,970
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566085SSAG4-30J502.9250143.8
18,970
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566094SSAG4-30J552.7855164.3
21,250
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする