KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
40
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
歯先円直径D(Φmm)
168
基準円直径C(Φmm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43566304
SSAG4-40J25
6.15
25
8
3.3
¥
23,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566313
SSAG4-40J28
6.11
28
8
3.3
¥
25,590
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566329
SSAG4-40J30
6.08
30
8
3.3
¥
25,590
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566338
SSAG4-40J32
6.05
32
10
3.3
¥
26,380
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566347
SSAG4-40J35
6
35
10
3.3
¥
26,380
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566356
SSAG4-40J40
5.91
40
12
3.3
¥
26,380
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566365
SSAG4-40J45
5.8
45
14
3.8
¥
26,690
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566374
SSAG4-40J50
5.68
50
14
3.8
¥
26,690
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566383
SSAG4-40J55
5.55
55
16
4.3
¥
29,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566399
SSAG4-40J60
5.4
60
18
4.4
¥
29,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566408
SSAG4-40J65
5.25
65
18
4.4
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566417
SSAG4-40J70
5.07
70
20
4.9
¥
30,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566426
SSAG4-40J75
4.9
75
20
4.9
¥
30,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください