曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数20仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)50歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100キー溝深さ3.3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43566575SSAG5-20J252.88258
18,380
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566584SSAG5-20J282.83288
20,090
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566593SSAG5-20J302.79308
20,090
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566609SSAG5-20J322.753210
21,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566618SSAG5-20J352.693510
21,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566627SSAG5-20J402.574012
21,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする