KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
5
歯数
30
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.3
歯幅E(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
160
基準円直径C(Φmm)
150
内容量
1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43566724
SSAG5-30J25
6.73
25
8
3.3
¥
30,080
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566733
SSAG5-30J28
6.68
28
8
3.3
¥
31,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566749
SSAG5-30J30
6.65
30
8
3.3
¥
31,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566758
SSAG5-30J32
6.61
32
10
3.3
¥
32,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566767
SSAG5-30J35
6.55
35
10
3.3
¥
32,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566776
SSAG5-30J40
6.43
40
12
3.3
¥
32,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566785
SSAG5-30J45
6.29
45
14
3.8
¥
33,150
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566794
SSAG5-30J50
6.14
50
14
3.8
¥
33,150
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566803
SSAG5-30J55
5.98
55
16
4.3
¥
36,380
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566819
SSAG5-30J60
5.8
60
18
4.4
¥
36,380
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566828
SSAG5-30J65
5.6
65
18
4.4
¥
36,380
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください