KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
6
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.3
歯幅E(mm)
60
歯先円直径D(Φmm)
132
基準円直径C(Φmm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43566837
SSAG6-20J25
5.08
25
8
3.3
¥
26,710
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566846
SSAG6-20J28
5.02
28
8
3.3
¥
28,530
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566855
SSAG6-20J30
4.98
30
8
3.3
¥
28,530
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566864
SSAG6-20J32
4.93
32
10
3.3
¥
29,230
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566873
SSAG6-20J35
4.86
35
10
3.3
¥
29,230
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566889
SSAG6-20J40
4.72
40
12
3.3
¥
29,230
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566898
SSAG6-20J45
4.55
45
14
3.8
¥
33,090
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566907
SSAG6-20J50
4.38
50
14
3.8
¥
33,090
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください