曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43566916SSAG6-25J258.082583.3
35,670
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566925SSAG6-25J288.022883.3
37,490
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566934SSAG6-25J307.983083.3
37,490
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566943SSAG6-25J327.9332103.3
38,190
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566959SSAG6-25J357.8535103.3
38,190
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566968SSAG6-25J407.7140123.3
38,190
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566977SSAG6-25J457.5545143.8
42,050
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566986SSAG6-25J507.3750143.8
42,050
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43566995SSAG6-25J557.1755164.3
42,830
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567004SSAG6-25J606.9560184.4
42,830
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567013SSAG6-25J656.7265184.4
42,830
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする