曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43567029SSAG6-30J2511.72583.3
44,540
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567038SSAG6-30J2811.72883.3
46,360
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567047SSAG6-30J3011.63083.3
46,360
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567056SSAG6-30J3211.632103.3
47,060
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567065SSAG6-30J3511.535103.3
47,060
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567074SSAG6-30J4011.440123.3
47,060
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567083SSAG6-30J4511.245143.8
50,920
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567099SSAG6-30J501150143.8
50,920
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567108SSAG6-30J5510.855164.3
51,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567117SSAG6-30J6010.660184.4
51,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567126SSAG6-30J6510.465184.4
51,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567135SSAG6-30J7010.170204.9
53,070
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567144SSAG6-30J759.8675204.9
53,070
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567153SSAG6-30J809.5680225.4
53,070
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする