SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール3歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.14ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
寸法P.C.D.(mm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43567257SSG3-25R2460304581202050
15,970
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする