KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
15
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
45
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
68
基準円直径C(Φmm)
60
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567345
SSG4-15J20
1.03
20
M5
6
2.8
¥
15,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567354
SSG4-15J22
0.99
22
M5
6
2.8
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567363
SSG4-15J25
0.93
25
M6
8
3.3
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください