KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
20
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
65
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
88
基準円直径C(Φmm)
80
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567494
SSG4-20J20
2.05
20
M5
6
2.8
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567503
SSG4-20J22
2.02
22
M5
6
2.8
¥
21,230
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567519
SSG4-20J25
1.96
25
M6
8
3.3
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567528
SSG4-20J28
1.89
28
M6
8
3.3
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567537
SSG4-20J30
1.85
30
M6
8
3.3
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567546
SSG4-20J32
1.79
32
M8
10
3.3
¥
21,230
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567555
SSG4-20J35
1.71
35
M8
10
3.3
¥
21,230
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567564
SSG4-20J40
1.56
40
M8
12
3.3
¥
21,230
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください