KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
22
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
70
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
96
基準円直径C(Φmm)
88
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567573
SSG4-22J20
2.49
20
M5
6
2.8
¥
19,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567589
SSG4-22J22
2.46
22
M5
6
2.8
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567598
SSG4-22J25
2.39
25
M6
8
3.3
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567607
SSG4-22J28
2.33
28
M6
8
3.3
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567616
SSG4-22J30
2.28
30
M6
8
3.3
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567625
SSG4-22J32
2.22
32
M8
10
3.3
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567634
SSG4-22J35
2.14
35
M8
10
3.3
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567643
SSG4-22J40
1.99
40
M8
12
3.3
¥
22,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください