曜日別特売

SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43567659SSG4-24J202.9620M562.8
21,170
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567668SSG4-24J222.9322M562.8
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567677SSG4-24J252.8625M683.3
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567686SSG4-24J282.828M683.3
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567695SSG4-24J302.7630M683.3
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567704SSG4-24J322.732M8103.3
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567713SSG4-24J352.6235M8103.3
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567729SSG4-24J402.4640M8123.3
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567738SSG4-24J452.2845M10143.8
23,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする