KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
25
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
80
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
108
基準円直径C(Φmm)
100
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567756
SSG4-25J20
3.27
20
M5
6
2.8
¥
22,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567765
SSG4-25J22
3.24
22
M5
6
2.8
¥
25,190
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567774
SSG4-25J25
3.18
25
M6
8
3.3
¥
25,190
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567783
SSG4-25J28
3.11
28
M6
8
3.3
¥
25,190
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567799
SSG4-25J30
3.07
30
M6
8
3.3
¥
25,190
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567808
SSG4-25J32
3.01
32
M8
10
3.3
¥
25,190
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567817
SSG4-25J35
2.93
35
M8
10
3.3
¥
25,190
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567826
SSG4-25J40
2.78
40
M8
12
3.3
¥
25,190
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567835
SSG4-25J45
2.59
45
M10
14
3.8
¥
25,190
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567844
SSG4-25J50
2.41
50
M10
14
3.8
¥
25,190
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください