曜日別特売

SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数28仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43567869SSG4-28J204.0320M562.8
24,440
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567878SSG4-28J223.9922M562.8
27,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567887SSG4-28J253.9325M683.3
27,070
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567896SSG4-28J283.8728M683.3
27,070
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567905SSG4-28J303.8230M683.3
27,070
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567914SSG4-28J323.7632M8103.3
27,070
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567923SSG4-28J353.6835M8103.3
27,070
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567939SSG4-28J403.5340M8123.3
27,070
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567948SSG4-28J453.3445M10143.8
27,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567957SSG4-28J503.1650M10143.8
27,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする