KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
30
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
90
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
128
基準円直径C(Φmm)
120
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567966
SSG4-30J20
4.62
20
M5
6
2.8
¥
26,170
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567975
SSG4-30J22
4.59
22
M5
6
2.8
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567984
SSG4-30J25
4.52
25
M6
8
3.3
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43567993
SSG4-30J28
4.46
28
M6
8
3.3
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568009
SSG4-30J30
4.41
30
M6
8
3.3
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568018
SSG4-30J32
4.35
32
M8
10
3.3
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568027
SSG4-30J35
4.27
35
M8
10
3.3
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568036
SSG4-30J40
4.12
40
M8
12
3.3
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568045
SSG4-30J45
3.93
45
M10
14
3.8
¥
28,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568054
SSG4-30J50
3.75
50
M10
14
3.8
¥
28,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568063
SSG4-30J55
3.52
55
M12
16
4.3
¥
28,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください