KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
32
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
90
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
136
基準円直径C(Φmm)
128
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43568079
SSG4-32J25
5.01
25
M6
8
3.3
¥
26,890
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568088
SSG4-32J28
4.95
28
M6
8
3.3
¥
29,520
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568097
SSG4-32J30
4.9
30
M6
8
3.3
¥
29,520
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568106
SSG4-32J32
4.84
32
M8
10
3.3
¥
29,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568115
SSG4-32J35
4.76
35
M8
10
3.3
¥
29,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568124
SSG4-32J40
4.61
40
M8
12
3.3
¥
29,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568133
SSG4-32J45
4.42
45
M10
14
3.8
¥
30,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568149
SSG4-32J50
4.24
50
M10
14
3.8
¥
30,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568158
SSG4-32J55
4.01
55
M12
16
4.3
¥
30,720
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください