KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
35
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
90
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
148
基準円直径C(Φmm)
140
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43568167
SSG4-35J25
5.8
25
M6
8
3.3
¥
30,650
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568176
SSG4-35J28
5.74
28
M6
8
3.3
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568185
SSG4-35J30
5.69
30
M6
8
3.3
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568194
SSG4-35J32
5.63
32
M8
10
3.3
¥
33,580
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568203
SSG4-35J35
5.55
35
M8
10
3.3
¥
33,580
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568219
SSG4-35J40
5.4
40
M8
12
3.3
¥
33,580
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568228
SSG4-35J45
5.22
45
M10
14
3.8
¥
33,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568237
SSG4-35J50
5.03
50
M10
14
3.8
¥
33,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568246
SSG4-35J55
4.8
55
M12
16
4.3
¥
34,480
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください