曜日別特売

SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数36仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43568255SSG4-36J256.0825M683.3
31,000
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568264SSG4-36J286.0228M683.3
33,630
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568273SSG4-36J305.9730M683.3
33,630
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568289SSG4-36J325.9132M8103.3
33,930
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568298SSG4-36J355.8335M8103.3
33,930
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568307SSG4-36J405.6840M8123.3
33,930
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568316SSG4-36J455.545M10143.8
34,330
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568325SSG4-36J505.3150M10143.8
34,330
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568334SSG4-36J555.0855M12164.3
34,830
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする