KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
42
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
90
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
176
基準円直径C(Φmm)
168
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43568438
SSG4-42J25
7.93
25
M6
8
3.3
¥
36,830
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568447
SSG4-42J28
7.87
28
M6
8
3.3
¥
39,460
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568456
SSG4-42J30
7.82
30
M6
8
3.3
¥
39,460
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568465
SSG4-42J32
7.76
32
M8
10
3.3
¥
39,760
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568474
SSG4-42J35
7.68
35
M8
10
3.3
¥
39,760
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568483
SSG4-42J40
7.53
40
M8
12
3.3
¥
39,760
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568499
SSG4-42J45
7.34
45
M10
14
3.8
¥
40,160
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568508
SSG4-42J50
7.16
50
M10
14
3.8
¥
40,160
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568517
SSG4-42J55
6.93
55
M12
16
4.3
¥
40,660
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください