KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
45
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
90
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
188
基準円直径C(Φmm)
180
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
全7種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43568596
SSG4-45J30
8.85
30
M6
8
3.3
¥
41,350
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568605
SSG4-45J32
8.79
32
M8
10
3.3
¥
43,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568614
SSG4-45J35
8.71
35
M8
10
3.3
¥
43,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568623
SSG4-45J40
8.56
40
M8
12
3.3
¥
43,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568639
SSG4-45J45
8.37
45
M10
14
3.8
¥
44,230
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568648
SSG4-45J50
8.19
50
M10
14
3.8
¥
44,230
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568657
SSG4-45J55
7.96
55
M12
16
4.3
¥
44,530
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください