KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
48
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
200
基準円直径C(Φmm)
192
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
60
65
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43568666
SSG4-48J30
10.2
30
M6
8
3.3
¥
46,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568675
SSG4-48J32
10.2
32
M8
10
3.3
¥
48,730
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568684
SSG4-48J35
10.1
35
M8
10
3.3
¥
48,730
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568693
SSG4-48J40
9.95
40
M8
12
3.3
¥
48,730
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568709
SSG4-48J45
9.76
45
M10
14
3.8
¥
48,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568718
SSG4-48J50
9.57
50
M10
14
3.8
¥
48,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568727
SSG4-48J55
9.35
55
M12
16
4.3
¥
49,280
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568736
SSG4-48J60
9.11
60
M12
18
4.4
¥
49,280
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568745
SSG4-48J65
8.87
65
M12
18
4.4
¥
49,280
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください