SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数50仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43568754SSG4-50J301130M683.3
48,690
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568763SSG4-50J321132M8103.3
51,320
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568779SSG4-50J3510.935M8103.3
51,320
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568788SSG4-50J4010.740M8123.3
51,320
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568797SSG4-50J4510.545M10143.8
51,570
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568806SSG4-50J5010.350M10143.8
51,570
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568815SSG4-50J5510.155M12164.3
51,870
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568824SSG4-50J609.8960M12184.4
51,870
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568833SSG4-50J659.6465M12184.4
51,870
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする