曜日別特売

SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数55仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43568849SSG4-55J3013.130M683.3
55,330
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568858SSG4-55J321332M8103.3
57,960
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568867SSG4-55J3512.935M8103.3
57,960
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568876SSG4-55J4012.840M8123.3
57,960
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568885SSG4-55J4512.645M10143.8
58,210
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568894SSG4-55J5012.450M10143.8
58,210
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568903SSG4-55J5512.255M12164.3
58,510
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568919SSG4-55J601260M12184.4
58,510
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568928SSG4-55J6511.765M12184.4
58,510
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする