KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
56
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
232
基準円直径C(Φmm)
224
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
60
65
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43568937
SSG4-56J30
13.8
30
M6
8
3.3
¥
56,110
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568946
SSG4-56J32
13.8
32
M8
10
3.3
¥
58,740
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568955
SSG4-56J35
13.7
35
M8
10
3.3
¥
58,740
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568964
SSG4-56J40
13.6
40
M8
12
3.3
¥
58,740
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568973
SSG4-56J45
13.4
45
M10
14
3.8
¥
58,990
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568989
SSG4-56J50
13.2
50
M10
14
3.8
¥
58,990
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43568998
SSG4-56J55
12.9
55
M12
16
4.3
¥
59,290
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569007
SSG4-56J60
12.7
60
M12
18
4.4
¥
59,290
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569016
SSG4-56J65
12.5
65
M12
18
4.4
¥
59,290
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください