KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
4
歯数
60
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
248
基準円直径C(Φmm)
240
ねじ穴位置J(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569025
SSG4-60J30
15.7
30
M6
8
3.3
¥
64,280
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569034
SSG4-60J32
15.6
32
M8
10
3.3
¥
66,910
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569043
SSG4-60J35
15.5
35
M8
10
3.3
¥
66,910
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569059
SSG4-60J40
15.4
40
M8
12
3.3
¥
66,910
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569068
SSG4-60J45
15.2
45
M10
14
3.8
¥
67,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569077
SSG4-60J50
15
50
M10
14
3.8
¥
67,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569086
SSG4-60J55
14.8
55
M12
16
4.3
¥
67,460
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569095
SSG4-60J60
14.5
60
M12
18
4.4
¥
67,460
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569104
SSG4-60J65
14.3
65
M12
18
4.4
¥
67,460
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください