曜日別特売

SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569113SSG5-20J253.825M683.3
26,320
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569129SSG5-20J283.7328M683.3
28,350
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569138SSG5-20J303.6830M683.3
28,350
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569147SSG5-20J323.6132M8103.3
29,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569156SSG5-20J353.5135M8103.3
29,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569165SSG5-20J403.3440M8123.3
29,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569174SSG5-20J453.1345M10143.8
29,650
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569183SSG5-20J502.9150M10143.8
29,650
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする