曜日別特売

SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569314SSG5-30J258.8325M683.3
41,170
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569323SSG5-30J288.7628M683.3
43,200
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569339SSG5-30J308.730M683.3
43,200
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569348SSG5-30J328.6332M8103.3
44,250
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569357SSG5-30J358.5435M8103.3
44,250
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569366SSG5-30J408.3640M8123.3
44,250
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569375SSG5-30J458.1445M10143.8
44,500
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569384SSG5-30J507.9350M10143.8
44,500
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569393SSG5-30J557.6655M12164.3
44,800
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569409SSG5-30J607.3960M12184.4
44,800
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569418SSG5-30J657.1165M12184.4
44,800
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569427SSG5-30J706.7570M16204.9
45,670
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569436SSG5-30J756.4375M16204.9
45,670
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする