曜日別特売

SSG 歯研平歯車

SSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569454SSG6-20J256.6825M683.3
37,820
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569463SSG6-20J286.5928M683.3
40,950
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569479SSG6-20J306.5330M683.3
40,950
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569488SSG6-20J326.4532M8103.3
41,250
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569497SSG6-20J356.3435M8103.3
41,250
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569506SSG6-20J406.1340M8123.3
41,250
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569515SSG6-20J455.8845M10143.8
41,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569524SSG6-20J505.6350M10143.8
41,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569533SSG6-20J555.3255M12164.3
43,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569549SSG6-20J605.0160M12184.4
43,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569558SSG6-20J654.6865M12184.4
43,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする