KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
6
歯数
25
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.3
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
125
ボス長F(mm)
28
全長G(mm)
88
歯先円直径D(Φmm)
162
基準円直径C(Φmm)
150
ねじ穴位置J(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569567
SSG6-25J30
10.5
30
M6
8
3.3
¥
48,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569576
SSG6-25J32
10.4
32
M8
10
3.3
¥
51,890
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569585
SSG6-25J35
10.3
35
M8
10
3.3
¥
51,890
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569594
SSG6-25J40
10.1
40
M8
12
3.3
¥
51,890
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569603
SSG6-25J45
9.84
45
M10
14
3.8
¥
52,190
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569619
SSG6-25J50
9.58
50
M10
14
3.8
¥
52,190
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569628
SSG6-25J55
9.27
55
M12
16
4.3
¥
52,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569637
SSG6-25J60
8.95
60
M12
18
4.4
¥
52,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569646
SSG6-25J65
8.62
65
M12
18
4.4
¥
52,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569655
SSG6-25J70
8.21
70
M16
20
4.9
¥
53,940
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569664
SSG6-25J75
7.82
75
M16
20
4.9
¥
53,940
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569673
SSG6-25J80
7.4
80
M16
22
5.4
¥
53,940
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください