KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
6
歯数
30
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.3
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
150
ボス長F(mm)
28
全長G(mm)
88
歯先円直径D(Φmm)
192
基準円直径C(Φmm)
180
ねじ穴位置J(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569698
SSG6-30J30
15.3
30
M6
8
3.3
¥
60,040
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569707
SSG6-30J32
15.2
32
M8
10
3.3
¥
63,170
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569716
SSG6-30J35
15.1
35
M8
10
3.3
¥
63,170
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569725
SSG6-30J40
14.9
40
M8
12
3.3
¥
63,170
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569734
SSG6-30J45
14.7
45
M10
14
3.8
¥
63,470
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569743
SSG6-30J50
14.4
50
M10
14
3.8
¥
63,470
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569759
SSG6-30J55
14.1
55
M12
16
4.3
¥
63,720
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569768
SSG6-30J60
13.8
60
M12
18
4.4
¥
63,720
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569777
SSG6-30J65
13.4
65
M12
18
4.4
¥
63,720
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569786
SSG6-30J70
13
70
M16
20
4.9
¥
65,220
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569795
SSG6-30J75
12.6
75
M16
20
4.9
¥
65,220
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43569804
SSG6-30J80
12.2
80
M16
22
5.4
¥
65,220
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください