KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車
モジュール
6
歯数
30
仕様
追加工:不可
形状
S1Z
質量(kg)
13.1
ボス長さ
6
ボス径(Φmm)
60
深さ(mm)
取付穴座グリ:44
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
ねじ寸法(mm)
M16×60
取付穴数
6
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.3
穴径(mm)
取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
寸法P.C.D.(mm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569813
SSG6-30R60
150
60
120
192
30
28
88
¥
65,240
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください