曜日別特売

SUM ステンレスマイタ

SUM ステンレスマイタ - KHK(小原歯車工業)
歯数30仕様追加工:可能形状B3表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569847SUM2.5-302.5
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43569856SUM2-302
8,090
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
43569865SUM3-303
18,730
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43569829SUM1.5-301.5
5,460
取扱い終了
返品不可
43569838SUM1-301
3,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする